{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
| Grosimea raftului de depozitare | 38 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţimea raftului | 800 mm | |
| Adâncimea raftului | 400 mm | |
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 1.000 mm | |
| Lăţime raft | 946 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 400 mm | |
| Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 900 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
| Număr de cadre profilate | 2 | |
| Greutate maximă suportată pe raft | 900 kg | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Tip de fixare a raftului de depozitare | Traversă | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 990201 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406113568 | |
| Număr producător | 990201 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |