Recipient de colectare a deşeurilor cu clapetă oscilobatantă, Tip: 1

Cod articol.: 987140 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5010; RAL 7035
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Albastru gentiană Einwurfklappe
partea descrisă, Gri deschis Korpus
Culoarea albastru; gri
Volum 73 l
Înălţime 680 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 400 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor
Formă dreptunghiular
Material oțel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Standard DIN 4102
Greutate 8,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 987140 1
EAN / GTIN 4031068057381
Număr producător 5101002
Producător/responsabil Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descriere

Execuţie:

Container pentru colectarea deşeurilor cu clapetă oscilobatantă, neinflamabil. Golirea se realizează îndepărtând capacul. Volum de umplere 73 de litri.

Standard:

Clasă de protecţie împotriva incendiilor A DIN 4102, EN 13501-1.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, clapetă oscilobatantă albastru genţiană RAL 5010 acoperită cu vopsea pulbere.