Soclu pentru șurubelniță cu impact ∙

Cod articol.: 985S-17LG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 985S-17LG
EAN / GTIN 4000896212002
Număr producător 985S-17LG
L-Număr L60140 4839
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îmbinări filetate la autoutilitare și automobile, de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare și amortizoare
  • Antrenare la alegere cu
    Pătrat interior 12,5 mm = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm,
  • Opțional cu adaptor HAZET 1003S-1
  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 17 mm
  • Dimensiuni / lungime: 75 mm
  • Lungime l1: 11 mm
  • Pentru acționare mecanică