Soclu cu bit

Cod articol.: 985-17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 42 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 17 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu manșon din plastic
Standard DIN 7422
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 985-17
EAN / GTIN 4000896046805
Număr producător 985-17
L-Număr L60140 306
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă extra-scurtă
  • Randalinat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 17 mm
  • Dimensiuni / lungime: 42 mm
  • Lungime l1: 17 mm
  • Greutate netă (kg): 0.11 kg
  • Pentru acționare manuală
În afara seriei DIN