{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Cursă maximă | 250 mm | |
| Capacitate portantă maximă | 50 kg | |
| Domeniu de utilizare | Coloane de susţinere | |
| Greutate | 5 kg | |
| Tip produs | Consolă |
| Cod articol | 972086 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167301 | |
| Număr producător | 972086 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |