Sertar ESD, 12×20G, Înălţime frontală a sertarului: 125mm

Cod articol.: 972035 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Front; Schubladenkorpus
Material Oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 125 mm
Lăţime utilă BnS 300 mm
Adâncime utilă TnS 500 mm
Înălţimea utilă HnS 100 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 12
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 12×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu bară de mâner da
Extracte ghidate da
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; argintiu
Tip produs sertar
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 972035 125
EAN / GTIN 4062406769796
Număr producător 972035 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ştanţări pentru prinderea barelor despărţitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm).

Adaptat pentru:

Toate carcasele ESD 16G.

Culoare:

Corp sertare şi parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.