Tavă cu capac pentru cărucior de scule, Lăţime: 452mm

Cod articol.: 970175 452
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7016
Partea descrisă
Capac
Strat de acoperire
Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri
Gri antracit
Material
Lemn; Tablă de oţel
Lăţime
452 mm
Adâncime
305 mm
Înălţime
50 mm
Culoarea
gri
Tip produs
rafturi
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 970175 452
EAN / GTIN 4045197489838
Număr producător 970175 452
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pentru agăţarea în căruciorul de transport Cod 970011; 970016.
Suplimentar cu capac din lemn. Protejează contra deteriorării şi murdăririi.

Adaptat pentru:

Lăţime 452 mm pentru căruciorul de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 425/A.
Lăţime 627 mm pentru căruciorul de scule Cod 970011, 970016 fiecare în Ref. 627/A şi 627/B.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).