Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 10 x 11 mm

Cod articol.: 97.10X11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 97.10X11
EAN / GTIN 3148511296042
Număr producător 97.10X11
L-Număr L60130 1951
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Alezaj pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 10x11
  • d [mm]: 6.0
  • d1 [mm]: 15.0
  • d1 x d2 [mm]: 15 x 16
  • d2 [mm]: 16.0
  • L [mm]: 130
  • [g]: 65