Set cheie cu inel dublu OPEN RING TCS 24/7, 8x10-19x22 mm 7 buc

Cod articol: 96838758
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
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 96838758
EAN / GTIN 4018754163649
Număr producător 96838758
L-Număr L60010 5755
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu inel dublu deschis de înaltă calitate, cu hexagon, pentru a lucra la tije filetate sau șuruburi lungi, de exemplu.
  • Finisajul rotund distinctiv STAHLWILLE conferă cheii o senzație plăcută și anti-alunecare pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile mânjite de ulei.
  • În sistemul modular de tăvi pentru scule TCS (Tool Control System) - o soluție inteligentă de depozitare pentru cărucioarele pentru scule și cărucioarele de atelier.
Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • înclinat la 10°
  • cu hexagon
  • DIN 3118/ISO 3318
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 7
  • Domeniu: 8x10 - 19x22
  • Conținut: 8 × 10; 10 × 11; 11 × 13; 12 × 14; 14 × 17; 17 × 19; 19 x 22 mm
  • Greutate: 780g

Livrare:

Conținut 7 părți:
  • 7 cheie cu inel dublu, cu unghi deschis Cod 24: 8 × 10; 10 × 11; 11 × 13; 12 × 14; 14 × 17; 17 × 19; 19 x 22 mm