{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Număr de piese incluse | 6 buc. | |
| Înălţime | 35 mm | |
| Lăţime | 175 mm | |
| Lungime | 350 mm | |
| Tipul de depozitare | Inserție din spumă dură | |
| Lățime spumă | 175 mm | |
| Adâncime spumă | 350 mm | |
| Înălțimea totală a spumei | 35 mm | |
| Spumă pre-laserizată | ja | |
| Numărul de decupaje pentru unelte | 6 buc. | |
| Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor | 35 mm | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Greutate totală | 1,845 kg | |
| Tip produs | Sortiment de scule |
| Cod articol | 96838175 | |
| EAN / GTIN | 4018754137572 | |
| Număr producător | 96838175 | |
| L-Număr | L60010 2173 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |