Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Foarfecă cu pârghie pentru tablă, Model: 1BR/4

Cod articol.: 967920 1BR/4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 967920 1BR/4
EAN / GTIN 2050001744302
Producător/responsabil Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.peddy.de

Descriere

Execuţie:

Corp de tăiat stabil din oţel îmbunătăţit. Sanie portcuţit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuţit din oţel pentru scule, călit special şi şlefuit. Braţ de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecţie împotriva accidentelor, diferite bolţuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.
Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Taie table şi oţel rotund.

Culoare:

Roşu maroniu.

Notă:

  • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
  • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.