{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime | |
| Potrivit pentru dimensiune menghină | 175 | |
| Proeminența plăcii bancului de lucru min. | 93 mm | |
| Proeminența plăcii bancului de lucru max. | 335 mm | |
| Domeniul de reglare pe înălţime | 242 mm | |
| Rotire în jur | 360 grad | |
| Greutate | 12,1 kg |
| Cod articol | 967550 175 | |
| EAN / GTIN | 4045197694584 | |
| Număr producător | 967550 175 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |