Menghină paralelă, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol.: 967420 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prinderea conductelor este posibilă ja
Deschidere min. 16 mm
Deschidere max. 40 mm
Lăţimea bacurilor 100 mm
Adâncime de prindere 50 mm
Bacuri înlocuibile nu
Rabatabil nein
Execuție mecanic
Greutate 5 kg
Material oțel
Suprafaţă Forjate în matriţă
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967420 100
EAN / GTIN 4045197694355
Număr producător 967420 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel − incasabilă. Deschidere în faţă.
Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub bacurile normale.
Şurub cu filet trapezoidal, acoperit şi protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare.
Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare şi tasare.
Cu fălci de prindere striate, călite (nu sunt interschimbabile).

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Folosiţi-o numai dacă este montată corespunzător.
  • Folosiţi menghina doar cu cheia de ax livrată în furnitură.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu este permisă folosirea pentru prindere a mijloacelor auxiliare.