{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înclinație | 45 grad | |
| Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
| Cursă maximă | 1.151 mm | |
| Sarcina pe suprafață max. | 300 kg | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 3 | |
| Lățime trepte | 1.000 mm | |
| Acoperire trepte | aluminiu | |
| Înălțime platformă | 0,6 m | |
| Adâncime platformă | 400 mm | |
| Material platformă | aluminiu | |
| Tip produs | Platformă cu trepte | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 până 4 | |
| Capacitate portantă | 300 kg | |
| Greutate | 34 kg | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 966194 3 | |
| EAN / GTIN | 4003866555291 | |
| Număr producător | 40855529 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |