{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 1,5 m | |
| Denumirea producătorului | Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Sens de strângere | pe dreapta; pe stânga | |
| Citire comutabilă | da | |
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Lăţime totală | 180 mm | |
| Înălţimea totală | 375 mm | |
| Greutate | 7,511 kg | |
| Certificat de verificare | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | LCD |
| Cod articol | 96521083 | |
| EAN / GTIN | 4018754181162 | |
| Număr producător | 96521083 | |
| L-Număr | L60010 3775 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |