{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost | |
| Culoarea | Maro | |
| Rezistenţă | La majoritatea uleiurilor şi acizilor | |
| Lăţimea grătarului | 80 cm | |
| Lungimea grătarului | 200 cm | |
| Înălţimea grătarului | 35 mm | |
| Teşitură | fără | |
| Greutate | 24,5 kg | |
| Greutate pe suprafaţă | 13 kg/m2 | |
| Material | Şipci din lemn de fag | |
| Profil oblic | fără | |
| Tip produs | Grătar din lemn | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 964860 200 | |
| EAN / GTIN | 4047482136243 | |
| Număr producător | 52105_IMPR | |
| Producător/responsabil | Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de |