Covor pentru spaţiul de lucru 100% cauciuc natural, negru

Cod articol: 964565
Preț per 1 buc. (124,18 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material nerezistent la ulei
Lungime 91 cm
Lăţime 91 cm
Grosime 19 mm
Material Cauciuc natural
Suprafaţă Suprafaţă antialunecare
Culoarea negru
Cu muchii de siguranţă extensibil
Ataşabil da
Fără silicon da
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R9
Greutate 12,7 kg
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 964565
EAN / GTIN 662641017634
Număr producător 556S0033BL
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

100 % cauciuc natural, nerezistent la ulei (dacă e supus continuu la utilizarea uleiului).

Descriere:

  • Covoare industriale pentru spaţiul de lucru cu suprafaţă antiderapantă închisă.
  • Materialul de 19 mm grosime oferă utilitate ergonomică mare și efect anti-oboseală.
  • Sistemul de prindere flexibil dală 91×91 cm permite adaptarea optimă la condițiile locale.
  • Soluţie flexibilă pentru muchii, permite formarea colţurilor exterioare şi interioare.
  • Protecţie împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 şi BGR 181. Din cauciuc aproape indestructibil.
  • Fără silicon, potrivite pentru ateliere de lăcuit. Rezistente la majoritatea substanţelor chimice şi la temperaturi extreme.

Notă:

Borduri recomandate pentru muchii Cod 964577 şi Cod 964578 cu Ref. 0 şi 1.
La încărcarea puternică cu scântei se va asigura o bună aerisire.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă