Covor modular de podea, gri închis cu picăţele, Tip: D

Cod articol: 964460 D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: rezistent la ulei; greu inflamabil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolație (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material rezistent la ulei; greu inflamabil
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungime 132 cm
Lungime de extindere 130 cm
Lăţime 100 cm
Grosime 16 mm
Duritate conform Shore A 55
Material Cauciuc nitrilic (NBR)
Culoarea gri închis cu picăţele
Ataşabil da
Clasa de protecție împotriva incendiilor Bfl-s1
Greutate 18,3 kg
Tip produs Covor pentru staţia de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 964460 D
EAN / GTIN 4067263137351
Număr producător 964460 D
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Covor modular industrial pentru utilizare medie și mare, poate fi așezat într-un sistem compozit flexibil. Covoraş ergonomic de cauciuc potrivit pentru locurile de lucru care presupune deplasarea sau statul în picioare, în medii uscate sau umede. Suprafaţa covorului are un punct de pivotare optim, o flexibilitate şi o rezistenţă la alunecare foarte bune. Suprafaţă foarte uşor de curăţat, cu proprietăţi de reflexie a luminii. Covoraşul pentru pardoseală rezistent la ulei are clasa Bfl-s1 de protecţie împotriva incendiilor. Datorită proprietăţilor elastice ale compusului de cauciuc şi geometriei speciale de pe spate, covoraşul are un efect deosebit de amortizare a şocurilor şi de activare precum şi de protecţie împotriva frigului care este atât de nesănătos. Covoraş durabil, potrivit pentru folosirea în mai multe schimburi. Disipativ electric, rezistenţă la suprafaţă mai mică de 107 Ω. Covoraşul este marcat cu o etichetă de siguranţă ESD.
Margini teşite pe 3 laturi pentru un acces fără împiedicări. O parte cu îmbinare tip puzzle / îmbinare tip coadă de rândunică. Piesă de început și de sfârșit pentru așezare în rânduri.

Standard:

EN 61340-4-1

Notă:

Poate fi așezat pe suprafețe pavate, cum ar fi betonul / șapa, podelele din rășină sintetică, asfaltul sau plăcile. Substructura trebuie să fie plată, curată și netedă. Covoarele din cauciuc pot fi tăiate cu ușurință cu un cuţit.