Set de chei dublu articulate FLEXI 29/7 8x9-20x22 7 buc

Cod articol: 96430101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 96430101
EAN / GTIN 4018754081264
Număr producător 96430101
L-Număr L60010 31
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • Hexagon dublu pivotant cu profil AS-Drive
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • în ambalaj de carton

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 7
  • Domeniu: 8x9-20x22
  • Conținut: 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • Greutate: 1503g

Livrare:

Conținut 7 părți:
  • 7 Cheie cu articulație dublă Cod 29: 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm