{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Consistenţa spumei dure LD45, grosime | 30 mm | |
| Gradul de umplere al unui sertar în E | 18×36 | |
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
| Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor | 75 mm | |
| Lăţime | 298 mm | |
| Adâncime | 598 mm | |
| Lăţime în E | 18 E | |
| Adâncime în E | 36 E | |
| Lăţimea sertarului umplut în E | 18 E | |
| Număr de scule | 0 | |
| Execuţie | Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule | |
| Tip produs | Suport de spumă dură |
| Cod articol | 962820 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197516060 | |
| Număr producător | 962820 0 | |
| Producător/responsabil | TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland |