Role de schimb (1 set = 5 buc.)

Cod articol.: 962517
Setați prețul 5 buc. (5,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de rolă Role de ghidare
Frână nu
Număr de role 5
Tip de fixare Introdus
Diametru bolț 10,95 mm
Înălţimea constructivă 60 mm; 65 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 49,8 mm
Lățime roată/rolă 20 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă negru
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Scaun
Conţinutul setului 5

Identificare și clasificare

Cod articol 962517
EAN / GTIN 4045197610799
Număr producător 962517
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Potrivit pentru pardoseli dure și moi.

Adaptat pentru:

Picior în stea Cod 965030965080 pentru scaunele GARANT.

Notă:

Nu echipaţi scaunele înalte şi taburetele de sprijin cu role − pericol de răsturnare!