Cutie pentru burghiu spiralat 6,1 − 10,0 mm

Cod articol: 961070
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 48 mm
Lăţime 144 mm
Adâncime 192 mm
Recomandat pentru burghie cu ⌀ 6,1 mm - 10 mm
Material Plastic ABS
Culoarea negru
Creşterea fiecărei diviziuni 0,1 mm
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cutie de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Număr producător AQ-2116-CH8000

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.