Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 64×36 E) pentru sertare cu o înălţime frontală, 75 mm, Număr de piese: 7+24

Cod articol.: 960438 7+24
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 31 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Număr producător 960438 7+24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665) respectiv suporturile cod de bare (Cod 960660). Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 64×36 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 1088×612 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960500: 7 buc.
Placă despărţitoare Cod 960550 − 960580: 24 buc. Ref. 132