Set de elemente de compartimentare pentru un dulap complet, 36×36 E, Dimensiune adecvată pentru dulap Cod 943201 / 943206: 900/7B

Cod articol: 960370 900/7B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune adecvată pentru dulap Cod 943201 / 943206 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 36×36 E
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36 E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36 E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 612 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
recomandat pentru dulap Cod 943201; Cod 943206 900/7B
Tip produs Compartimentare sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 960370 900/7B
EAN / GTIN 4045197658487
Număr producător 960370 900/7B
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru echiparea unui dulap de scule complet Cod 943201 sau 943206.

Conţinut:

Echipare pentru fiecare sertar.

Conţinut:

Set de cupe (pentru înălţime sertare): Ref. 4+3+2 (50 mm) Cod 960250
Set de cutii de stocare pentru piese mici (pentru înălţime sertare): Ref. 1−3/44 (75 mm) Cod 960260
Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru înălţime sertare): Ref. 5+22 (75 mm); Ref. 4+18 (125 mm); Ref. 4+18 (150 mm); Ref. 3+14 (175 mm); Ref. 2+4 (250 mm) Cod 960310960350