{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
| Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
| Număr de pereţi despărţitori cu fante | 3 | |
| Număr de plăci despărţitoare | 12 | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 250 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 36E | |
| Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 36E | |
| Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 612 mm | |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 612 mm | |
| Tip produs | Perete despărţitor sertare |
| Cod articol | 960350 3+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197345233 | |
| Număr producător | 960350 3+12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |