Set de elemente de compartimentare pentru 1 sertar B52/1-3

Cod articol: 960191 B52/1-3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime×adâncime în E 27×36 E
Înălţime recipient 46 mm
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr total de cutii de depozitare 33
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor 75 şi mai mult mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 27
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 459 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 612 mm
Material Polistirol
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960191 B52/1-3
EAN / GTIN 4045197708670

Descriere

Execuţie:

Cutie de stocare din polistiren pentru piese mici.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Set de cupe pentru depozitarea tarozilor, alezoarelor, burghielor elicoidale, etc. Set de cutii de stocare pentru depozitarea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor, etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 27×36 E şi 36×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 459×612 mm.

Conţinut:

Recipient Cod 960650: 24 buc. Ref. 46/1; 6 buc. Ref. 46/2; 3 buc. Ref. 46/3