Placă despărţitoare, Înălţime×lăţime: 33X100mm

Cod articol: 960040 33X100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime×lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Înălţime 33 mm
Lăţime 100 mm
Lăţime în E 10 E
Unitate de împărţire 1 E = 10 mm
Prindere cotită pentru suportul de etichete nu
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 60; 80 mm
Material Aluminiu
Fixare pe baza sertarului nu
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 960040 33X100
EAN / GTIN 4045197327536
Număr producător 960040 33X100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor folosind pereţii despărţitori cu fante Cod 960030.