GARANT easyFix Set dibluri și șuruburi din plastic, Mărime coadă: 4

Cod articol: 955824 4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Adâncime 12 mm
⌀ şuruburi 5 mm
Lungimea şurubului 20 mm
Tip produs Material de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Număr producător 955824 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Diblu din plastic pentru fixarea pe panourile perforate. Panoul perforat nu va fi deteriorat la fixare deoarece diblurile pot fi îndepărtare fără a lăsa urme. Opţiuni individuale de înşurubare: Este posibilă fixarea obiectelor care nu sunt compatibile cu panoul perforat. Suprafaţa de contact a diblului: 1G×1G.

Livrare:

Set de câte 4 buc. cu 4 şuruburi