GARANT easyFix Suport perforator, Tip: 6

Cod articol.: 955715 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru grafit
Culoarea negru
Recomandat pentru Perforator
Potrivit pentru diametru tijă 11 mm; 13 mm
Număr de suporturi 6
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 955715 6
EAN / GTIN 4062406197759
Număr producător 955715 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

6 locaşuri în trepte pentru un ⌀ al cozii de 11 şi 13 mm. Se pot folosi şi vertical pe blatul de lucru.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.