{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Grundplatte; Halterungsarme | |
| Serie | GARANT easyFix | |
| Denumirea producătorului | GARANT easyFix Packbandabroller-Halter | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Recomandat pentru | Dispenser de bandă de ambalare | |
| Formă cârlig | Cârlig dublu | |
| Lăţime utilă | 112 mm | |
| Adâncime utilă | 190 mm | |
| Înălţimea utilă | 67 mm | |
| Materialul plăcii de bază | plastic | |
| Tip placă de bază | Simplu | |
| Materialul sârmei | oțel | |
| Diametru sârmă | 6 mm | |
| Tip produs | Ştreang | |
| Material | oțel | |
| Adâncime | 190 mm | |
| Înălţime | 67 mm |
| Cod articol | 955573 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406338725 | |
| Număr producător | 955573 75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |