• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

GARANT easyFix pakavimo juostos laikiklis, ⌀ 6 mm, Tinka, kai juostos plotis: 75mm

Prekės Nr.: 955573 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai juostos plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gylis 190 mm
Naud. aukštis 67 mm
Naudingas plotis 112 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Pakavimo juostos laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955573 75
EAN / GTIN 4062406338725
Gamintojo numeris 955573 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.