Easyfix suport de scule 45° 150 mm

Cod articol: 955510 150

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,84 € / buc.
  • de la 5 buc.
    3,20 € / buc.
La cerere
În stoc
1.493 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Adâncime utilă 150 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul sârmei Oţel
Tip de plăci de bază simplu
Forma cârligului Cârlig individual 45°
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955510 150
EAN / GTIN 4062406195021

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb