Set de freze pentru debavurare, Număr de scule: 4

Cod articol.: 954754 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 4 buc.
Lățime spumă 150 mm
Adâncime spumă 200 mm
Lățime spumă în G 6
Adâncime spumă în G 8
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea albastru; galben; verde; roşu
Utilizarea poate fi modificată da
Material, mâner plastic
Cuprins set / sortiment
Tip produs Freză pentru debavurare
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 954754 4
EAN / GTIN 2050002041936
Număr producător 954754 4
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954754: 1 buc.
Set de debavuratoare universale (4 suporturi cu câte 1 lamă) Cod 839945: 1 buc.