Set de ciocane, Număr de scule: 3

Cod articol.: 954691 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Lățime spumă 250 mm
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 10
Adâncime spumă în G 20
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Ambalaj spumă/spumă dură
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 954691 3
EAN / GTIN 4062406894665
Număr producător 954691 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954691: 1 buc.
GARANT Ciocan de lăcătușerie Cod 750110 Ref. 300; 500: Câte 1 buc.
GARANT Ciocan cu cap moale Cod 754120 Ref. 40: 1 buc.