Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu rafturi fără uşi, Înălţime mm / tip: 2000/F

Cod articol.: 954670 2000/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 954670 2000/F
EAN / GTIN 4045197179746
Număr producător 954670 2000/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor posibilă la intervale de 20 mm. Uşile sunt întărite în interior şi au închidere prin mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică.
Fără uşi, ca dulap deschis cu rafturi.
Echipat cu rafturi de depozitare şi cutii deschise de depozitare, consultaţi tabelul din catalog.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Cutiile deschise de depozitare individuale sunt prezentate la Cod 963321.
  • Rafturile de depozitare individuale sunt prezentate la Cod 954750 / 4755.