Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu rafturi cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime mm / tip: 1000/F

Cod articol: 954600 1000/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 80
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 80 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 500 kg
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 20 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 275 mm
Înălţimea utilă 840 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Greutate 36 kg
Tip produs Dulap cu rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 954600 1000/F
EAN / GTIN 4045197179647
Număr producător 954600 1000/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor posibilă la intervale de 20 mm. Uşile sunt întărite în interior şi au închidere prin mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.
Echipat cu rafturi de depozitare şi cutii deschise de depozitare, consultaţi tabelul din catalog.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 12 buc. 963321_SB6; 12 buc. 963321_SB5; 12 buc. 963321_SB4

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Cutiile deschise de depozitare individuale sunt prezentate la Cod 963321.
  • Rafturile de depozitare individuale sunt prezentate la Cod 954750 / 4755.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă