{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.200 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Înălţimea utilă | 1.040 mm | |
Număr de fişe | 24 | |
Greutate | 110 kg | |
Tip produs | Dulap de încărcare acumulatori |
Cod articol | 953501 1200/DE |