Uvex branţ lățime negru / portocaliu 11 dimensiune 35

Cod articol.: 9528335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex tune-up High
Denumirea producătorului uvex tune-up High
Culoarea portocaliu; negru
Pentru mărimea pantofului de 35
Pentru mărimea pantofului de până la 35
Lăţime 11
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 9528335
EAN / GTIN 4031101678849
Număr producător 9528335
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Tălpile uvex tune-up au fost dezvoltate pentru a crește confortul individual pentru diferite tipuri de picioare. Fiecare picior are o arcadă longitudinală și una transversală, care distribuie greutatea și acționează ca elemente naturale de amortizare. Sarcinile mari sau frecvente, mușchii și ligamentele slăbite sau chiar insuficiențele congenitale pot influența forma arcului longitudinal și transversal al piciorului. Acest lucru poate duce la diferite deformări, cum ar fi picioarele plate (arc longitudinal coborât), picioarele goale (arc longitudinal pronunțat) sau picioarele depărtate (arc transversal coborât), care pot duce, de asemenea, la durere. Prin utilizarea tălpilor de reglare, arcada transversală poate fi susținută și suprafața de contact poate fi mărită, ceea ce duce la o mai bună distribuție a presiunii. Acest lucru crește confortul purtătorului și reduce durerea și oboseala - fără a compromite efectul de protecție al încălțămintei de siguranță.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Potrivit pentru încălțăminte ESD
  • Susțin arcul piciorului
  • Se poate spăla manual la 30 °C
  • Tălpi interioare antibacteriene

Caracteristici de confort

  • Branțe interioare respirabile și care absorb umezeala
  • Amortizant, pentru un confort plăcut la alergare
  • Reduce semnele de oboseală ale picioarelor
  • Evitați punctele de presiune
  • Textură plăcută și delicată pentru piele

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform standardului EN ISO 20345:2022 pentru uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® și uvex 2 xenova®
  • Tălpi antistatice
  • Nu afectează protecția oferită de încălțămintea de protecție purtată
  • Disponibil și pentru alte serii de modele, sub un alt număr de articol

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: accesoriu
  • Denumirea produsului: uvex tune-up High
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 35
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: nu
  • Lățime: 11