Placă de aşezare din bambus 80X28

Cod articol: 951980 80X28
(158,97 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 2.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 80
Adâncime în G 28
Grosime 25 mm
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951980 80X28
EAN / GTIN 4062406159153

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare recomandate pentru dulapuri cu scule şi pentru dulapuri în general.
GARANT Placă de aşezare din bambus cca. 25 mm grosime.

Livrare:

Placă de aşezare fără elemente de fixare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături