{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Înălţime liberă | 640 mm | |
Lăţime liberă | 670 mm | |
Adâncime utilă | 520 mm | |
Dimensiune clapă imprimantă | 236×290 mm | |
Greutate | 39 kg | |
Tip produs | Carcasă pentru calculator |
Cod articol | 951637 DK |