Bare de margine perforate, set de 2 bucăţi, adâncime 16G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 150mm

Cod articol.: 951560 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, gri Gri antracit
Ambalaj neambalate individual
Material Plastic
Culoarea gri
Număr 2 buc.
Înălţime 125 mm
Recomandat pentru Sertare
Înălţime frontală 150 mm
Unitate specifică producătorului G
Adâncime în G 16
Adâncime utilă 400 mm
Cu suport pentru etichete nu
Cuprins set
Tip produs Bară perforată de separaţie

Identificare și clasificare

Cod articol 951560 150
EAN / GTIN 4062406136048
Număr producător 951560 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de margine perforate, din plastic, pentru compartimentarea sertarelor. Barele de margine sunt necesare atunci când pereţii despărţitori sunt introduşi până la marginea sertarului. Un set este suficient pentru un sertar.

Adaptat pentru:

Adâncime utilă sertare 16G.