Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 16G 150 mm

Tuote nro.: 951560 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
347 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 150 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951560 150
EAN / GTIN 4062406136048

Kuvaus

Malli:

Muoviset reunalistat laatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Reunalistoja tarvitaan, kun kiinnitettävät välilevyt ulottuvat vetolaatikon reunaan asti. Yksi sarja riittää yhteen vetolaatikkoon.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 16G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin