Bare perforate de separare, adâncime 24G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 300mm

Cod articol.: 951530 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,46 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    19,55 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic; Tablă de oţel
Adâncime 600 mm
Înălţime 275 mm
Unitate specifică producătorului G
Adâncime în G 24
Recomandat pentru Sertare
Adâncime 600 mm
Înălţime frontală 300 mm
Unitate specifică producătorului G
Adâncime în G 24
Fixare pe partea inferioară a sertarului da
Cu suport pentru etichete nu
Cuprins o singură parte
Tip produs Bară perforată de separaţie

Identificare și clasificare

Cod articol 951530 300
EAN / GTIN 4062406136628
Număr producător 951530 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bară perforată individuală de separaţie pentru compartimentarea sertarelor. Montajul nu necesită scule: Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile sertarului. Construcţie stabilă din plastic, nu există pericol de vătămare în margini, la extragere.
Spaţiu intermediar din tablă de oţel, pentru o stabilitate mai mare.

Adaptat pentru:

Adâncime utilă sertare 24G.