Bare perforate de separare, adâncime 20G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 75mm

Cod articol: 951520 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,36 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    5,30 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.349 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 50 mm
Grosime 12 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Tip produs Bară perforată de separaţie

Identificare și clasificare

Cod articol 951520 75
EAN / GTIN 4062406136390
Număr producător 951520 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bară perforată individuală de separaţie pentru compartimentarea sertarelor. Montajul nu necesită scule: Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile sertarului. Construcţie stabilă din plastic, nu există pericol de vătămare în margini, la extragere.

Adaptat pentru:

Adâncime utilă sertare 20G.