Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Computer-Terminal, Tip: CH

Cod articol.: 951500 CH

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 951500 CH
Număr producător 951500 CH
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru monitor cu ventilator pentru monitoare cu tub de până la 19 inch, cu raft de depozitare reglabil pe înălţime, bază galvanizată. Uşă cu două canaturi cu geam din policarbonat, cu posibilitate de închidere.
Sertarul pentru tastatură se blochează în poziţia finală de deschidere. Reglabil în trei trepte de înălţime la intervale de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), cu posibilitate de închidere, cu sprijin din lemn pentru încheietură şi descărcare la tracţiune.
Carcasă pentru calculator cu ventilator şi 1 raft de depozitare reglabil pe înălţime, galvanizat şi treceri pentru cabluri pentru o pozare eficientă a cablurilor. Toţi butucii au închidere cu cheie comună.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi parte frontală a sertarului albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Postul de lucru pentru computer este compatibil cu dulapurile modulare Cod 956000 − 956785 şi poate fi combinat cu acestea conform preferinţelor.