Elemente de compartimentare cu înălţime de 25 mm 2K, Lăţime×adâncime în G / tip: 2X6/1

Cod articol: 951425 2X6/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
977 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 50 mm
Adâncime 150 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 6
Număr de compartimente în casetă 1
Număr de cupe 1
Plăcuţe separatoare recomandate Cod 951275 Ref. B
Tip produs Suport cu casetiere

Identificare și clasificare

Cod articol 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Număr producător 951425 2X6/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Elemente de compartimentare şi plăcuţă despărţitoare din plastic. Interiorul elementelor de compartimentare este crestat pentru împărţirea cu ajutorul plăcuţelor despărţitoare.
Interiorul elementelor de compartimentare cu Haptoprene® din 2 componente. Caracteristici bune antialunecare. Scula nu poate aluneca la închiderea sau la deschiderea sertarului.