Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Computer-Station cu clapă pentru imprimantă, mobilă, Tip: DE

Cod articol.: 951351 DE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 951351 DE
Număr producător 951351 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Similar cu posturile de lucru pentru computer Cod 951100 / 951150 / 951101 / 951151, dar cu
  • Dulap inferior cu uşi de tablă în locul plăcilor din policarbonat.
  • În plus, cu carcasă superioară cu uşi batante şi posibilitate de închidere, precum şi geam din policarbonat pentru monitoare de până la 21 inch şi un al doilea ventilator.

Dulap inferior cu uşă dublă batantă din tablă cu posibilitate de închidere separată, echipat cu perete despărţitor (montabil la alegere pe dreapta sau stânga), raft culisant capacitate de încărcare 45 kg, cu descărcare la tracţiune şi raft de depozitare galvanizat pentru compartimentul Tower. Toţi butucii au închidere cu cheie comună. Toate instalaţiile electrice au fost montate astfel încât să nu depăşească suprafaţa de bază şi să fie foarte uşor accesibile. Postul de lucru pentru computer este disponibil la alegere cu sau fără unitate mobilă (2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric ⌀ 125 mm precum şi un mâner de împingere). Placă de aşezare din fag multiplex.
Clasă de protecţie electrică: Protejat împotriva prafului şi a picăturilor de apă după IP41 conform DIN VDE / 0470 / EN 60529.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Instalaţia electrică bine integrată cuprinde reglet cu fişe (6 fişe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT / OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m, ventilator ca protecţie împotriva supraîncălzirii cu cablu prelungitor de 5 m.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi, sertar şi rafturi culisante albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.