easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, Înălţime 75 mm, Lăţime×adâncime în G / tip: 4X4/1

Cod articol: 951265 4X4/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.087 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 75 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 100 mm
Lăţime în G 4
Adâncime în G 4
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 951265 4X4/1
EAN / GTIN 4062406750848
Număr producător 951265 4X4/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 100 mm şi mai mare.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate