easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 25 mm 6X8/1

Cod articol: 951210 6X8/1
La cerere
În stoc
1.174 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 25 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951210 6X8/1
EAN / GTIN 4062406147099

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate
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
    Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături