easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 25 mm, Lăţime×adâncime în G / tip: 2X2/1

Cod articol.: 951210 2X2/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
561 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie easyPick
Material Plastic
Culoarea gri
Număr compartimente 1
Lăţime 50 mm
Adâncime 50 mm
Înălţime 25 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 2
Adâncime în G 2
Recomandat pentru Sertare
Înălţime frontală 50 mm
Cu capac nu
Poate fi stivuit da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutii de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 951210 2X2/1
EAN / GTIN 4062406138905
Număr producător 951210 2X2/1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate